- 朝日虎印 C石工用 サンタイガー 18890068

- 朝日虎印 C石工用 サンタイガー 18890068
- 朝日虎印 C石工用 サンタイガー 18890068

朝日虎印 C石工用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度荒目
内容量1本注文コード18890068品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。

用途コンクリート・石材の表面研磨用です。粒度荒目長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50材質C硬さ中硬適合材コンクリート・石材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890068
2025-04-17
用途: 砥石の面治し、目詰まり解消
その他業種

今まで荒砥石の目詰まりに苦戦して色々な商品、ブロック等使いましたが、こちらの商品が圧倒的に良いですね!
ブロックとか目詰まり解消の商品は柔らかくて砥石と同じ位削れますがこちらは荒く、そして固いので荒砥石を治すのにピッタリです!
荒砥石の研磨はこれを使い、中砥石からはいつものを使います!
早くこれに出会いたかった!

対象商品 : 18890068
2022-11-18
用途: 砥石の戻し
飲食業

砥石の戻し長く使えそう。けんまはやいです。買ってよかった

対象商品 : 18890077
2018-08-10
用途: 砥石の面だし
建設業・工事業

重さが砥石の面出しに適している楽に削れます。長さも205ミリで
大判砥石も削りやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 18890068
2018-05-09
用途: 仕上げ時使用

以前は、メーカーは違うが他社から購入していたが、それより安いのに同様に使える。半分くらいのサイズもあれば、とてもいいのだが・・・・

対象商品 : 18890068
2017-09-04
用途: 刃物などを研ぐ

粒度荒目デ大変使い勝手が良いです、次回も又お願い致します、有難う御座いました。

対象商品 : 18890086
2016-02-10
用途: 包丁砥ぎ

硬く大きくて良い。
メーカーからは、細目で粒度は#120程度と言われていたが、実際に使ってみると、もっと粒度は細かく、#240~320程度の傷だった。
#120の荒砥が欲しい場合、中目がいいだろうか・・・?

2が参考にしています
対象商品 : 18890068
2016-03-11
用途: 包丁砥ぎ

刃物には向きません・・・。
まあ、石工用ですから、当然と言えば当然ですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする