ブルートーチ3

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)3適合ワイヤ径(Φmm)Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)注文コード18891236品番BT2000-30K
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)

使用率(%)CO2:50(200A)/MAG:30(160A)ケーブル長(m)3適合機種デジタルオートミニ200C冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)
関連資料:(9.23MB)
注意
※( )内のワイヤー径をご使用の場合は別売品が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25971916
2016-10-30
用途: 鉄骨溶接
中村工業建設業・工事業

グリップが熱を持たない為連続で使用出来る
ただグリップエンドのスプリングを何とかして欲しいです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする