マイドライⅡ アイロン台 平型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18892548品番MJ-0727
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)1600種類平型原材料※本体:MDF(中質繊維板)、カバー:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、裏布:不織布外寸法(横×縦×高さ)(mm)600×365×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする