SIGNET(シグネット)
チタンコーティングいじり止め付きビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
先端サイズ
T10
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18892728
品番
21506
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
先端サイズ
T10
先端形状
ヘックス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり