曜日別特売
21511 チタンコーティングいじり止め付きビット SIGNET(シグネット) 18892764

21511 チタンコーティングいじり止め付きビット SIGNET(シグネット) 18892764
21511 チタンコーティングいじり止め付きビット SIGNET(シグネット) 18892764
21511 チタンコーティングいじり止め付きビット SIGNET(シグネット) 18892764
21511 チタンコーティングいじり止め付きビット SIGNET(シグネット) 18892764
21511 チタンコーティングいじり止め付きビット SIGNET(シグネット) 18892764

チタンコーティングいじり止め付きビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズT27
内容量1本注文コード18892764品番21511
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。

先端サイズT27先端形状ヘックス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする