SIGNET(シグネット)
インパクト ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
全長(mm)
32.5
32
30.5
32.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893078
品番
22162
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/8
二面幅(mm)
12
寸法(mm)
12
全長(mm)
32.5
差込穴径(mm)
20
先端外径(Φmm)
18.5
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。