22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105

22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105
22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105
22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105
22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105
22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105
22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105
22165 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18893105

インパクト ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
二面幅(mm)15
全長(mm)32
内容量1個注文コード18893105品番22165
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
差込角(sq.)3/8二面幅(mm)15寸法(mm)15全長(mm)32差込穴径(mm)22先端外径(Φmm)22
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18893078
2023-04-19
用途: ボルト・ナットの取り外し

同じサイズのボルト・ナットの取り外しが沢山ある時にに、インパクトドライバーにソケットアダプターと、このソケットで作業しています。レンチやラッチェットを使うより速いし、楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする