SIGNET(シグネット)
インパクト ソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
18
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
全長(mm)
32
32
30.5
32.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893132
品番
22168
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/8
二面幅(mm)
18
寸法(mm)
18
全長(mm)
32
差込穴径(mm)
22
先端外径(Φmm)
27
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。