22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507

22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507
22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507
22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507
22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507
22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507
22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507
22834 マイナス ビットソケット SIGNET(シグネット) 18893507

マイナス ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード18893507品番22834
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
先端形状-差込角(sq.)3/8全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18先端幅(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする