曜日別特売
23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094

23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094
23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094
23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094
23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094
23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094
23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094
23176 インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894094

インパクト ソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)26
全長(mm)43
内容量1個注文コード18894094品番23176
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(sq.)1/2二面幅(mm)26寸法(mm)26全長(mm)43差込穴径(mm)30先端外径(Φmm)37.5
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18894015
2024-07-26
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり感ある作りで使い易い。丈夫で安価な物では一番だと思います。

対象商品 : 18894137
2022-05-11
用途: 自動車整備
農・林・水産業

質感も作りもよく満足しています。
耐久性はまだわかりませんが、値段が値段なので同じ値段域の物と変わらないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする