曜日別特売
23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268

23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268
23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268
23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268
23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268
23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268
23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268
23273 ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット) 18894268

ディープ インパクト ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)23
全長(mm)78
内容量1個注文コード18894268品番23273
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(sq.)1/2二面幅(mm)23寸法(mm)23全長(mm)78差込穴径(mm)30先端外径(Φmm)33
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする