SIGNET(シグネット)
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(14個)
注文コード
18894338
品番
23296
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ケース付き。
差込角(inch)
1/2
セット内容
10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm
材質
クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)
サイズ
製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50
製品質量(g)
3760
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。