曜日別特売
24161 インパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894742

24161 インパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894742
24161 インパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894742
24161 インパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894742
24161 インパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894742
24161 インパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894742
24161 インパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894742

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)21
21
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
39
40
41
46
31
32
33
34
35
36
37
全長(mm)51
内容量1個注文コード18894742品番24161
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(sq.)3/4二面幅(mm)21寸法(mm)21全長(mm)51差込穴径(mm)38先端外径(Φmm)34.3
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする