24252 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894977

24252 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894977
24252 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894977
24252 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894977
24252 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894977
24252 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894977
24252 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894977

ディープインパクトソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)19
19
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
42
43
46
49
38
内容量1個注文コード18894977品番24252
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(sq.)3/4二面幅(mm)19寸法(mm)19全長(mm)90差込穴径(mm)44先端外径(Φmm)32.6
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 洗濯機の分解

日立の洗濯機を分解清掃するのに使用。
家の洗濯機はナットサイズ38ミリで中心のボルト高が4センチだったのでディープソケットを選択。
問題なく外せました。

対象商品 : 18895178
2023-09-09
用途: エンジンのオーバーホールにて使用
個人のお客様

ディープソケットの49mmと言う
一度買ったら、その後は使用しないでしょう
と言うサイズ。
一番、安価な商品がこれでした。
到着した商品はSIGNETと言う事も有り
精度も作りも良くて満足でした。
ただ、納期を無視すればもっと安価な
価格で有ったので☆を一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする