SIGNET(シグネット)
メガネレンチ45°
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
8×10
8×10
10×12
11×13
12×14
14×17
17×19
19×21
21×23
22×24
23×26
全長(mm)
187
187
200
210
225
240
255
280
295
330
370
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18896212
品番
33212
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状
オフセット
寸法(mm)
8×10
全長(mm)
187
幅(mm)
メガネ部13.6、15.5
厚さ(mm)
メガネ部6、6.4
対辺寸法(mm)
8×10