SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430

SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430
SC-DU85K-4W-500A-1HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 18897430

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット形状バレット型注文コード18897430品番SC-DU85K-4W-500A-1HD
参考基準価格(税別)¥76,360販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。形状バレット型寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48本体寸法(mm)約67×170×69定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事防塵防水性能IP66ケーブル長(mm)約480出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)カメラ仕様白色/4台供給電流(A)2ストレージHDD:最大8TB、内蔵HDD:1TBモニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする