用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。形状ドーム型寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)DC48/2A本体寸法(mm)約79×105×80.8定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 ※結露なきこと防塵防水性能IP65ケーブル長(mm)約480出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)容量(TB)HDD:最大8、内蔵HDD:8給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)カメラ仕様白色/6台モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)