曜日別特売
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121

SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121
SC-DU85K-8P-500A-2HD SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 18898121

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット形状ドーム型カメラ白色/8台注文コード18898121品番SC-DU85K-8P-500A-2HD
参考基準価格(税別)¥144,540販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。形状ドーム型カメラ白色/8台寸法(mm)録画装置:約278×229×44本体寸法(mm)約79×105×80.8定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事防塵防水性能IP65ケーブル長(mm)約480出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋外供給電源DC48V/2AUSBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)記憶容量(TB)HDD:最大8、内蔵HDD:3モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする