曜日別特売
64035 スタンドサイン ポッシュリビング 18898525

スタンドサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
RESERVED ブラック
内容量1個注文コード18898525品番64035
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インテリアに左右されなシンプルで使いやすい卓上サイン。 両面印刷

材質アイアン質量(kg)0.115RESERVED ブラック文字内容RESERVED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×4×4
注意
※・防水、防滴処理は施されておりません。
※・素材の特性上、直射日光や高温多湿、水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※・手作業での塗装の為、色付きにばらつきがございます。
※・製品の落下・接触などにより塗装が剥がれる可能性がございます。
※・壁は材質、気候、経年等により強度が異なります。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※・石膏ボード、コンクリート、化粧ベニヤ等へのお取り付けの場合はそれぞれの材質に合った市販の金具をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする