ポッシュリビング
ブラケットサインボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
18898577
品番
64040
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗料やカッティングシールなどでロゴを入れて店舗看板に。※チョークは推奨しておりません。
材質
アイアン/アルミニウム
形状
丸
質量(kg)
0.67
色
ホワイト
寸法(cm)
穴to穴:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×25.3×25.7
ねじ穴(Φmm)
5(4個)
寸法(Φcm)
プレート:22
注意
※・屋内、軒下専用です。雨ざらしは錆の原因になります。
※・防水、防滴処理は施されておりません。
※・素材の特性上、直射日光や高温多湿、水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※・手作業での塗装の為、色付きにばらつきがございます。
※・製品の落下・接触などにより塗装が剥がれる可能性がございます。
※・壁は材質、気候、経年等により強度が異なります。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※・石膏ボード、コンクリート、化粧ベニヤ等へのお取り付けの場合はそれぞれの材質に合った市販の金具をお買い求めください。