シーガー
シーガー プレミアム万鮪(マンユウ) ふかせSPECIAL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(号)
30
注文コード
18899530
品番
30号
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
*持ち運びに便利なスプール巻き(スプールサイズ縦横103mmx厚さ36mm)
用途
高品質フロロカーボンラインSeaguarプレミアム万鮪のふかせ釣り対応モデル
サイズ(号)
30
巻数(m)
100
標準直径(mm)
0.91
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。