曜日別特売
62023 5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット) 18899658

62023 5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット) 18899658
62023 5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット) 18899658
62023 5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット) 18899658
62023 5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット) 18899658
62023 5/16インチ 62008用ビット SIGNET(シグネット) 18899658

5/16インチ 62008用ビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.3
内容量1本注文コード18899658品番62023
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

インパクトドライバー62008用ビット。

全長(mm)36先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18899642
2025-02-27
用途: バイクのレストアで
教育・研究機関

固着したネジの取り外しに使っています。以前は他のメーカーのものを使っていましたが、インパクトで叩くと割れました。これは今のところ大丈夫です。

2022-11-05
用途: インパクトドライバーに
卸売・小売業

モノタロウ製品のインパクトドライバーを買ったんですが、ビットの十字が曲がってしまい、モノタロウに問い合わせたところ代替品としてこちらを教えていただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする