SIGNET(シグネット)
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
18901426
品番
121-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
42
全長(mm)
190
奥行(mm)
35
質量(g)
370