曜日別特売
AMJ30-02-6J-D 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 18902041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ30-02-6J-D 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 18902041
AMJ30-02-6J-D 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 18902041
AMJ30-02-6J-D 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 18902041

真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ボディサイズ30ねじの種類Rc注文コード18902041品番AMJ30-02-6J-D
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,138
販売価格(税別)
6,489

真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°

用途
真空用
質量(kg)0.22ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケット取付オプションなし処理空気量(L/min(ANR))200ドレン貯留量(cm3)45使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃ドレン排出口ドレンガイド付(1/4めねじ) (バルブ機能は付いていません)水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
関連資料:カタログ(1.02MB)取扱説明書:取扱説明書(1.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする