商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径3/8ボディサイズ30ねじの種類Rc注文コード18902357品番AMJ30-03B-2J-D
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥8,098販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など432種類から選べます他の種類を見る 真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°