曜日別特売
E41417 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット) 18903386

絶縁ソケット 6角

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード18903386品番E41417
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900規格差込角(sq.)1/2寸法(mm)17材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54外径(Φmm)27.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする