SNF8.5-10 ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット) 18904366

ソフトウレタンエアーホース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード18904366品番SNF8.5-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700

エアー設備に必須のエアホース

長さ(m)10内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5材質ウレタンピンク使用流体空気特性柔軟性
注意
※ホースの色は順次ピンクに変わります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18904348
2020-04-10
用途: 塗装作業時
その他業種

特に不満もなく使用できています。これと言って特筆すべきものも無いのかもしれないけど、もしかして、それが一番なのかもしれない。

対象商品 : 18904348
2018-12-03
用途: 塗装作業時
その他業種

ホースが長くなればなるほど、もつれが酷くなり、塗装に集中することができずイライラしていましたが、この商品は滑りが良く大助かりしています。ロータリー式のカプラと併用すれば、更に使い勝手が向上します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする