曜日別特売
MJ-9 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906697

 

MJ-9 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906697
MJ-9 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906697
MJ-9 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906697
MJ-9 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906697
MJ-9 ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 18906697
モノタロウ

ジョイント パイプフレームΦ28用

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1個タイプT字またはL字形接続用注文コード18906697品番MJ-9
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。

用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。付属品[ボルト・ナット]1組厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装質量(g)268タイプT字またはL字形接続用RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.57MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする