アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18906776
品番
M-406
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。
用途
パイプフレームΦ28専用インサートナットです。
材質
スチール/三価クロメート処理
質量(g)
61
ねじ径
M16
外径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.74MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。