曜日別特売

建設機械用オイルフィルター

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個高さ(mm)100注文コード18907805品番KS-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
高さ(mm)100メーカー汎用タイプ主な使用車種産業機械外径(Φmm)80内径寸法3/4-16UNF適合車種(メーカー)コマツ KOMATSU/パワーショベル POWER SHOVEL (機種)PC04-1 #1003-2145 (エンジン型式)2D94-1 -#20002、 (メーカー)コマツ KOMATSU/ブルドーザー BULL-DOZER (機種)D10A.S-2 #1002- (エンジン型式)2D92 #11225-、 (メーカー)酒井重工 SAKAI/タイヤローラー TIRE ROLLER (機種)TS45 (エンジン型式)F2L912、 (メーカー)酒井重工 SAKAI/振動ローラー VIBRAT
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18909178
2025-11-12
用途: 機械メンテナンス
サービス業

純正品と変わらないような気がする
価格が安いのが魅力的

2024-05-29
用途: フォークリフトに使用!!
その他業種

適合確認していただけたのでフォークリフト様に購入!ポン着け出来てコスパgoodです!!

対象商品 : 18907954
2023-12-19
用途: 古い重機のエンジン
製造業

1961年製のコマツpc05-1に使用。使用感は特に問題は無い。探すのに苦労した。

1が参考にしています
対象商品 : 18908593
2022-10-20
用途: ホイールローダーのオイルフィルター交換

この値段で建設機械のオイルフィルターが手に入るのは心強いです

1が参考にしています
対象商品 : 18908627
2022-05-09
用途: かなり古い除雪重機用
はやし工芸舎

型式わからず相談して購入してみて、問題なく良い製品だと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 18909108
2022-08-15
用途: フォークリフトノのオイル交換
有限会社 熊谷精工

メンテナンス時のオイル交換で、使用。価格も安価で品質も問題なし、これからも使用続けます。

1が参考にしています
対象商品 : 18909178
2021-10-22
用途: トラクターのメンテナンス
ウィスタリア

クボタ B1600のオイル交換時に、使用。
問題なく動いてくれます。
安価ですので、交換時にフィルターも変えたいと思います。

対象商品 : 18909178
2021-10-07
用途: トラクターのメンテナンス
ウィスタリア

クボタ B1600のオイル交換時に使用。
価格最安値で、対応する農機具リスト検索によりフィルター商品を選べました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8が参考にしています
2018-03-08

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする