曜日別特売
557-S ニトリルトライ4 エブノ 18908228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

557-S ニトリルトライ4 エブノ 18908228
557-S ニトリルトライ4 エブノ 18908228

ニトリルトライ4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)ブルーサイズS粉有無注文コード18908228品番557-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.1【掌】0.07ブルーサイズSタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上中指長(cm)7.7手の平幅(cm)8.5滑り止め効果あり(指先)粉有無取出位置手首食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする