※着用例
エブノ
ニトリル薄手手袋 前指タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
M
L
中指長(cm)
7.9
7.2
7.8
7.9
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
手の平幅(cm)
11.5
9
9.5
11.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
18909041
品番
540-W-L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐油性、耐突刺性、耐静電性に優れています。食品衛生法、食品・添加物等の規格基準に適合しています。
用途
商品加工や調理、清掃作業等。家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。
色
ホワイト
サイズ
L
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
11.5
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.20【掌】0.18
タイプ
前指タイプ
入数(枚)
40(20双)
機能
フィット感、極厚、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工
全長(cm)
30±1
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
パウダーフリー
食品衛生法
適合