テクロプレーンNBR-100 CG
加硫促進剤フリーをはじめ、シリコンオイル・アミド・DOPフリー仕様のニトリル手袋です。フィット性と柔軟性に優れ、クリーンルームでの精密作業に適しています。ISO 5(クラス100)のクリーンルームで2重パックされており、指先シボ加工による作業性にも配慮した製品です。
- 用途
- 用途
- 材質
- ニトリルゴム
- 厚さ(mm)
- 指部0.12、手の平0.08
- 色
- ホワイト
- 入数(枚)
- 100枚
- 機能
- フィット性・柔軟性、指先シボ加工
- 全長(cm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 粉有無
- 粉なし
- 内容量
- 1個(100枚)
注意
※クリーンルーム内での精密作業ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ




























