曜日別特売

ニトリル手袋

ニトリル手袋 - 伊藤忠リーテイルリンクニトリル手袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

食品衛生法適合により、食品接触用途を考慮した商品です。

用途
病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。
材質
ニトリル
幅(mm)
掌部:約76
全長
約240mm
厚さ(mm)
掌:0.07、指部:0.08
色
ブルー
サイズ
SS
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
約7
粉有無
無し
内容量
1箱(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457507RL30-100
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする