WL-212-0170 上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ) 18915596

上皿天秤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
秤量(g)2100
最小表示(mg)10
内容量1台注文コード18915596品番WL-212-0170
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

PS.R2シリーズの上皿天秤は、新たなスタンダードを確立します。読みやすいLCDディスプレイを搭載し、計量結果をより鮮明に表示。さらに、新しいテキスト情報ラインにより、製品名や風袋値などの追加メッセージやデータを表示可能です。

仕様●安定化時間(s):1.5●標準最小計量値 (U=1%、 k=2)(g):1●標準最小計量値 (USP)(g):10●標準繰り返し性 [5% Max](mg):5●標準繰り返し性 [Max](mg):8●調整:着脱式アダプター (着脱式アダプター)●風袋範囲(g):-2100最小表示(mg)10計量皿寸法(mm)195×195直線性±20mgクラスOIML:Ⅱ秤量(g)2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする