※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1着注文コード18915761品番90792AE19X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
豊富なカラーとカジュアルなデザインでコーデの幅が広がる。
カジュアルなデザインでありながらも高い防寒性を発揮するダウンタイプのライディングジャケット。
生地の防風素材を縫い目を減らしたシームレス仕様で縫製することにより、冬場の冷たい空気の侵入を抑え、保温性を高めます。
帯電防止素材も使用し気になる静電気の発生を抑え、軽量で疲れにくく、快適な着心地を実現しました。
縫製部分を減らしたシームレス加工を採用。
肩と肘にCE規格 LEVEL1のソフトプロテクターを標準装備。
背中にソフトパッドプロテクターを標準装備。
胸部を保護するための別売りのプロテクターを装着可能。
風の侵入を防ぐ滑り止め付きストームガードを装備。
バタつき防止のタブを装備。(腕)
調整可能なアジャスターを装備。(首元・腰)
走行中も安心なファスナー付きポケット採用。
暗所での被視認性を高めるリフレクタープリントを配置。
環境に配慮したサステナブル素材を使用。