曜日別特売
INK-0607 ケース付エンビ・プラ鋸 替刃 石鋸工業 18917553

ケース付エンビ・プラ鋸 替刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード18917553品番INK-0607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途塩ビ、プラスチックの切断作業に。刃渡り(mm)135材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする