INK-0571 現場屋 折込鋸 木工用 替刃 石鋸工業 18917955

現場屋 折込鋸 木工用 替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード18917955品番INK-0571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途一般木材、合板、集成材の切断。刃渡り(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする