曜日別特売
INK-0619 刃多楽 サヤ付枝切鋸 替刃 石鋸工業 18918515

刃多楽 サヤ付枝切鋸 替刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード18918515品番INK-0619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途剪定作業、生木の切断。刃渡り(mm)240材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18918506
2016-10-31
用途: 庭木の伐採
製造業

数年前から使用しています。ネジ穴が二つあってネジ止めしやすいので、長さ2mほどの物干し竿の先に取り付けて、高切りのこぎりとして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする