曜日別特売
- No.410取手 アイワ金属 18925698

- No.410取手 アイワ金属 18925698
- No.410取手 アイワ金属 18925698

No.410取手

(9件のレビュー)
取扱い終了
MG
寸法P(mm)73
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード18925698品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質亜鉛ダイカスト寸法L(mm)90寸法P(mm)73寸法H(mm)24MG寸法W(mm)12付属品ビス(2.7×20mm)サイズ(mm)90取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925612
2023-12-22
用途: 引き戸の取っ手として使用

値段の割に商品の見た目も良く、高級感があり満足している。

対象商品 : 18925612
2022-08-15
用途: タオル掛けとして
その他業種

トイレを改装し手洗い器の横にタオル掛けとして使っています。重宝しています。

対象商品 : 18925628
2022-08-09
用途: 網戸のリフォーム
製造業

取手が破損して色々探しましたが、見栄え良くリフォームできました。

対象商品 : 18925743
2019-07-12
用途: スライド置き台の引き手(取っ手)に使用

シンプルなデザインで好感が持てました。現物は価格以上にしっかりした作りで満足しています。豪華さはあまり期待しないほうが良いかも知れません。

対象商品 : 18925612
2018-08-06
用途: 工場内作業台したの空間を木製平台車で活用するため取っ手をつける目的で。

非鉄金属関係なので、扱う部品等も重量の為、付属のネジ釘ではすぐ取れてしまうと予想されたので、持ち合わせのネジ釘に変更してもらいました。ご参考までに。

対象商品 : 18925655
2018-05-31
用途: 店の入り口のサッシに取り付け

値段も安くて、しっかりしていてたいへんよかったです。これはコストパフォーマンス高いです。

対象商品 : 18925628
2018-01-27
用途: 洋服ダンスの取手修理(交換)のため
建設業・工事業

取付が簡単、ビスは別途購入皿小ねじを使用。良好です

対象商品 : 18925603
2020-12-19
用途: 電気ファンヒーターの改良に使用
その他業種

今回は取っ手の隙間寸法が小さく指が入りずらい。
種類を増やしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする