アイワ金属
PCローズハンドル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ナラ
チーク
ナラ
寸法P(mm)
90
45
64
90
寸法L(mm)
110
60
86
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18925935
品番
AP-295W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、木目塗装
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
90
寸法H(mm)
21
色
ナラ
寸法W(mm)
16
サイズ(mm)
110
付属品
ビス(4×25mm)
アズワン品番
64-5082-14
取手
ハンドル