曜日別特売
PS-2420A 電源アダプター アイホン 18926198

電源アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台出力電圧(V)DC24注文コード18926198品番PS-2420A
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品入力容量110VA電源電圧AC100V、50/60Hz出力電圧(V)DC24出力電流(A)2使用周囲温度(℃)0~40
注意
※アイホン社製インターホン専用電源のため、他の用途には使用しないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする