アイホン
電源アダプター
材質
難燃性樹脂
形状
据置・壁取付両用型
色
ブラック(N1近似マンセル値)
質量(g)
約400(電源コードを除く)
備考
電気用品安全法認証品
電源電圧
AC100V、50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~40
内容量
1台
注意
※アイホン社製インターホン専用電源のため、他の用途には使用しないこと。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926189
PS-1225A
75VA
DC12
2.5
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
18926198
PS-2420A
110VA
DC24
2
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください