- コスモツマミ アイワ金属 18926328

- コスモツマミ アイワ金属 18926328
- コスモツマミ アイワ金属 18926328

コスモツマミ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18926328品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ビス(4×35mm)材質亜鉛ダイカストセントク高さ(mm)27種類ツマミつまみ径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926294
2019-12-03
用途: インテリアに
山本工房建設業・工事業

つまみの中でつまみやすい形です。色合いも良くとても良いです。

対象商品 : 18926434
2017-08-21
用途: 築19年になり表面の汚れ等目立つようになり交換する事にしました。
不動産業

市販品でさがし、やっと見つけ購入しましたが、外見及び手触りが悪い。素材の仕上げ、塗料自体、塗装の技術、どこが悪いのか解らないが、がっかりしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする