曜日別特売
AP-701W ステンレス全回転取手 アイワ金属 18926477

ステンレス全回転取手

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法P(mm)70
寸法L(mm)85
寸法H(mm)25
内容量1パック注文コード18926477品番AP-701W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
材質ステンレスSUS304付属品ビス(3×20mm)仕様表ビス止寸法L(mm)85寸法H(mm)25寸法D(mm)20寸法W(mm)47寸法P(mm)70開口寸法(mm)50×14アズワン品番64-5081-78取手全回転取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926477
2018-08-07
用途: 床用点検用 取っ手として
卸売・小売業

もうすこし丈夫に。以前使っていたものが壊れための購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする