アイワ金属
ステンレス全回転取手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法P(mm)
82
70
82
寸法L(mm)
100
85
100
寸法H(mm)
29
25
29
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18926486
品番
AP-702W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
付属品
ビス(3×20mm)
仕様
表ビス止
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
29
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
54
寸法P(mm)
82
開口寸法(mm)
60×15
アズワン品番
64-5081-79
取手
全回転取手