曜日別特売
XL-790 DVDレンズクリーナー ラウダ 18926836

DVDレンズクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18926836品番XL-790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安心な全メーカー、全機種対応方式(DVDビデオ対応に限る)
プレステ2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。もちろん、パソコンでもOK。
また、「スロットインタイプ」のプレイヤーでもご使用可能です。
世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の
革新的レンズクリーナーです。
レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを
強力な風圧で除去し、確実に情報が読み取れるようになります。
乗用車の5.1CHスピーカーチェック
カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応)
スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。
スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。
40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。
ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。
周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、
またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。
ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。

パッケージサイズ(mm)180×170×17
注意
※対応機種は、必ず製品対応表でご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする