曜日別特売
K30 ニワトリ毛ばたき 石塚羽毛 18927037

K30 ニワトリ毛ばたき 石塚羽毛 18927037
K30 ニワトリ毛ばたき 石塚羽毛 18927037

ニワトリ毛ばたき

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18927037品番K30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。

全長(mm)800タイプ樹脂製グリップにエンボス加工を施した型押し合成レザー張り種類毛ばたきグリップ長さ(mm)200羽寸法(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18927028
2024-08-24
用途: 多少。
自動車・二輪車・自転車関連業

多少はたき残りがありますが、問題なく使用しています。

対象商品 : 18927037
2022-04-07
用途: ほこりを取る時

主に車についたほこりを取るのに使用しています。よく取れてきれいになります。

対象商品 : 18927028
2021-11-25
用途: レーザー製品の粉塵払い
製造業

今までの毛ばたきが剥げてきたので同様のものを安価で探した。
化学繊維系とかがある中で、この毛ばたきが一番使い易いと思う。
消耗品と考えているが長持ちしてもらいたい。

2020-12-10
用途: 愛車のホコリ取り

購入してすぐの頃は問題無かったが、半年くらい経つと、普通に使用していて、毛がポロポロと抜け落ちてしまう。
ホコリ取りのために毛ばたきを使っているのに、毛が抜けてしまってそれを毛ばたきで取る、と言う事が割とある。
オーストリッチを購入しようと思っていたが、高価な割に同じような方が起きたら?と思うと買えない、、

1が参考にしています
対象商品 : 18927028
2021-01-11
用途: 自働車の埃落とし

柄(持つところ)がプラで高級感がなく、もう少し出してダチョウにすればよかったかも。
昔カローラの愛車セットについてきたものの方が高級感、使い心地がよいような。

1が参考にしています
対象商品 : 18927037
2019-04-02
用途: 製品のゴミなどの除去
製造業

長さ・重さなどちょうどいい。
毛が抜けるのがもう少し抑えられるとなおいい

2019-12-10
用途: 黒いボディカラーの埃払い

安価ですが、使い勝手が良く気に入りました。手軽に使えるのもいいです。

対象商品 : 18927028
2018-06-20
用途: 車の掃除 柔らかくて 車にきずをつけず掃除fができる
小野商店不動産業

値段に比べレべルが高い 羽根の密度も濃くて扱い安いと思う

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする