※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ポテンションメータ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(10個)
1セット(5個)
1セット(10個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
18931807
品番
MC1003-000-103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Φ10mmのコンパクトサイズ。
3回転による有効電気角の広さ。長寿命・高追徒性・高分解能。
公称抵抗値(Ω)
10k
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です