SEI-305 ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ 18932367 SEI-305 ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ 18932367 SEI-305 ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ 18932367 SEI-305 ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ 18932367

ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18932367 品番SEI-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました

適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど 外径(Φmm)304 穴径(Φmm)30.5 ダイヤ層厚さ(mm)3.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400 用途コンクリート用 適合機種エンジンカッター リング寸法(mm)20/22/25.4 ダイヤ層幅(mm)40 刃高(mm)12
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※穴径はリング取り付け時に空回りしないよう、小さめの設計になっておりますので、リング取り付けの際はゴムハンマーなどではめ込んでご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18932367 SEI-305 08422846 AGFC-12 グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキ グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキ 1枚 19,980 税込21,978 メーカー違いの相当品です
18932367 SEI-305 14979109 - ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウ 1枚 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932367
2023-08-08
用途:
看板の基礎
ノセ工芸 様

ダイヤモンドカッターを使用してますが、そろそろ変え時期なので、今回はこの製品を
使用しました。そん色なく切れ味は、抜群です

対象商品:
18932367
2022-12-16
用途:
コンクリート切断時
M・Kロード株式会社 様

価格も安く、刃の減りも今まで使用していたものと、何の遜色も無く使用しています。

対象商品:
18932367
2022-08-21
用途:
コンクリート2次製品切断時
建設業・工事業

とても良く切れます。
押し付けなくても勝手にザーザーと切れ込む感じ。
予想以上に良い製品です。

対象商品:
18932367
2022-04-05
用途:
U字溝や縁石の切断
安藤工業株式会社 様 (建設業・工事業)

切れ味もよく、3万円台の物と変わらず満足してます。

対象商品:
18932367
2021-12-03
用途:
コンクリートの切断
株式会社ハウスみかえる 様 (建設業・工事業)

作業中に歯が壊れて進まないのでレビューの良かったこちらの商品を購入しました。良いですね!サクサク切れて作業も進みます。

対象商品:
18932367
2022-06-23
用途:
コンクリート二次製品切断
有限会社 辻栄建設 様 (建設業・工事業)

値段もリーズナブルで、切れるほうだと思います。
また、購入したいと思います。

対象商品:
18932367
2021-05-25
用途:
天然石の切断

かなり硬い天然石の切断に使用(粘板岩)。
良く切れます。耐久性はまだわからまい。

1人が参考にしています
対象商品:
18932376
2019-04-20
用途:
コンクリートの切断作業

値段が安いのに予想以上に持ちも良いです。おすすめの商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする